LHW07-A8W13 JIS ロック止ワイヤ  16mm フックLHW7-8付 コンドーテック 43728799

LHW07-A8W13 JIS ロック止ワイヤ  16mm フックLHW7-8付 コンドーテック 43728799
LHW07-A8W13 JIS ロック止ワイヤ  16mm フックLHW7-8付 コンドーテック 43728799
LHW07-A8W13 JIS ロック止ワイヤ  16mm フックLHW7-8付 コンドーテック 43728799
LHW07-A8W13 JIS ロック止ワイヤ  16mm フックLHW7-8付 コンドーテック 43728799
LHW07-A8W13 JIS ロック止ワイヤ  16mm フックLHW7-8付 コンドーテック 43728799

JIS ロック止ワイヤ 16mm フックLHW7-8付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
揚程(m)6
内容量1組注文コード43728799品番LHW07-A8W13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)20寸法b(mm)88寸法d(mm)13寸法d1(mm)25寸法d2(mm)12寸法e(mm)136寸法g(mm)34寸法h(mm)26寸法s(mm)10寸法t(mm)110寸法w(mm)60揚程(m)6寸法L(m)6仕様【マスターリング】A8W13使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)フックLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O
注意
※1本吊りは厳禁です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする