※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1パック(13個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
ねじの呼び
W5/8
W1/4
W3/8
長さ(mm)
100
32
20
25
38
65
山数
11
20
16
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43728806
品番
5/8×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
長さ(mm)
100
山数
11
種別
全ねじ
寸法S(mm)
26
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
寸法K(mm)
11
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。