※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
W5/8
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
長さ(mm)
25
10
12
16
20
25
32
38
50
8
45
65
75
90
100
35
山数
11
24
20
18
16
12
11
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43729481
品番
5/8×25
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
長さ(mm)
25
山数
11
種別
全ねじ
寸法S(mm)
26
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
寸法K(mm)
11
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。