曜日別特売
5205 JIS ロック止ワイヤ  18mm 片コース 片ワサ自然320 コンドーテック 43730068

5205 JIS ロック止ワイヤ  18mm 片コース 片ワサ自然320 コンドーテック 43730068
5205 JIS ロック止ワイヤ  18mm 片コース 片ワサ自然320 コンドーテック 43730068
5205 JIS ロック止ワイヤ  18mm 片コース 片ワサ自然320 コンドーテック 43730068

JIS ロック止ワイヤ 18mm 片コース 片ワサ自然320

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
揚程(m)1
内容量1本注文コード43730068品番5205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープワサ寸法B(mm)320ワサ寸法C(mm)160揚程(m)1寸法L(m)1使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)18ロープ径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O
注意
※1本吊りは厳禁です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする