A3017S3.2t JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテック 43731197

A3017S3.2t JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテック 43731197
A3017S3.2t JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテック 43731197
A3017S3.2t JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテック 43731197
A3017S3.2t JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテック 43731197
A3017S3.2t JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテック 43731197

JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1組注文コード43731197品番A3017S3.2t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック寸法A(mm)13リング寸法A(mm)140フック寸法B(mm)25リング寸法B(mm)71フック寸法C(mm)22フック寸法D(mm)43リング寸法D(mm)17フック寸法E(mm)110フック寸法F(mm)33フック寸法G(mm)28フック寸法H(mm)27揚程(m)5寸法L(m)5仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック長さ(m)5使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする