用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック寸法A(mm)13フック寸法B(mm)25フック寸法C(mm)22フック寸法D(mm)43内寸法D(mm)115フック寸法E(mm)110フック寸法F(mm)33フック寸法G(mm)28フック寸法H(mm)27揚程(m)1寸法L(m)1仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t種別4点吊・環付きフック長さ(m)1使用荷重(t)3(60°)呼び25ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)360°吊り(t)3フック(t)1