曜日別特売
A5022S5.0t JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 18mm 環付きフック 3.2t 塗装 コンドーテック 43731854

A5022S5.0t JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 18mm 環付きフック 3.2t 塗装 コンドーテック 43731854
A5022S5.0t JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 18mm 環付きフック 3.2t 塗装 コンドーテック 43731854
A5022S5.0t JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 18mm 環付きフック 3.2t 塗装 コンドーテック 43731854
A5022S5.0t JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 18mm 環付きフック 3.2t 塗装 コンドーテック 43731854
A5022S5.0t JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 18mm 環付きフック 3.2t 塗装 コンドーテック 43731854

JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 18mm 環付きフック 3.2t 塗装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
揚程(m)1
内容量1組注文コード43731854品番A5022S5.0t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープリング寸法A(mm)160フック寸法A(mm)20フック寸法B(mm)41リング寸法B(mm)80フック寸法C(mm)32.5フック寸法D(mm)54リング寸法D(mm)22フック寸法E(mm)131.5フック寸法F(mm)44フック寸法G(mm)32フック寸法H(mm)42揚程(m)1寸法L(m)1仕様【マスターリング】A5022S 5.0tRoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O30°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)3.2
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする