用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープリング寸法A(mm)160フック寸法A(mm)20フック寸法B(mm)41リング寸法B(mm)80フック寸法C(mm)32.5フック寸法D(mm)54リング寸法D(mm)22フック寸法E(mm)131.5フック寸法F(mm)44フック寸法G(mm)32フック寸法H(mm)42揚程(m)5寸法L(m)5仕様【マスターリング】A5022S 5.0tRoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O30°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)3.2