曜日別特売
VQZ235-5Y1-02T VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235) SMC 43732045

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4切換方式(3) N.C. 弾性体シール注文コード43732045品番VQZ235-5Y1-02T
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) 1/4切換方式(3) N.C. 弾性体シール仕様(-) IP65対応なしリード線取出方法(Y) DIN形ターミナル規格(-) なしポート数3使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする