VQZ2350-5Y1-01T VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2350) SMC 43732343

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2350)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(01) 1/8切換方式(3) 3位置クローズドセンタ注文コード43732343品番VQZ2350-5Y1-01T
参考基準価格(税別)¥13,810販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(T) NPTF接続口径(01) 1/8切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(Y) DINターミナル規格(-) なしポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする