用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック寸法A(mm)16リング寸法A(mm)125リング寸法B(mm)63フック寸法B(mm)34フック寸法C(mm)26.5フック寸法D(mm)49リング寸法D(mm)14フック寸法E(mm)131.5フック寸法F(mm)39フック寸法G(mm)29フック寸法H(mm)37揚程(m)1寸法L(m)1仕様【マスターリング】A2014S 2t使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)ロープ径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック(t)2