KUKKO(クッコ)
油圧ホイールプーラーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
43732826
品番
Y38-356
参考基準価格(税別)
¥3,002,150
販売価格(税込)
¥2,967,800
販売価格(税別)
¥
2,698,000
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
プーラーセット
質量(kg)
93.42
アーム長さ(mm)
520
能力(mm)
外掛け:900
最大荷重(t)
30