用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック寸法A(mm)20フック寸法B(mm)41フック寸法C(mm)32.5リング寸法D(mm)115フック寸法D(mm)54フック寸法E(mm)131.5フック寸法F(mm)44フック寸法G(mm)32フック寸法H(mm)42揚程(m)1寸法L(m)1仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)呼び25ロープ径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/Oフック(t)3.2