マタドール(MATADOR)
1/4SQマイナスビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43733596
品番
20760040
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
33
質量(g)
12
先端形状
マイナス
先端厚さ(mm)
0.6
ビット全長(mm)
14
差込角(DR)
1/4”
ソケット径(Φmm)
11.9
注意
※画像は代表画像です。