曜日別特売
40750230 1/2SQソケット(六角形状) マタドール(MATADOR) 43734190

40750230 1/2SQソケット(六角形状) マタドール(MATADOR) 43734190
40750230 1/2SQソケット(六角形状) マタドール(MATADOR) 43734190

1/2SQソケット(六角形状)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット
対辺(mm)23
23
14
24
30
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
26
27
28
全長(mm)38
内容量1セット注文コード43734190品番40750230
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。

全長(mm)38質量(g)105対辺(mm)23穴角六角外径d1(Φmm)先端部ソケット:32外径d2(Φmm)差込部ソケット:26.0差込角(DR)1/2”穴深さt(mm)ソケット:14
注意
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする