曜日別特売
VQZ2550-5YZ1-01T VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2550) SMC 43735308

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2550)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(YZ) DINターミナル
(YZ) DINターミナル
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
(Y)DINターミナル
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量1個注文コード43735308品番VQZ2550-5YZ1-01T
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(T) NPTF接続口径(01) 1/8切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(YZ) DINターミナルシール方式(0) メタルシールポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準形CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする