曜日別特売
VQZ2850-5L1-Q V Series(VQZ2850) SMC 43735624

 

VQZ2850-5L1-Q V Series(VQZ2850) SMC 43735624
VQZ2850-5L1-Q V Series(VQZ2850) SMC 43735624

V Series(VQZ2850)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード43735624品番VQZ2850-5L1-Q
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)切換方式(8)混載用3ポートN.C.ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプCE-対応品(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする