330-0015 高硬度用数字刻印セット TURNUS 43735748

高硬度用数字刻印セット

商品レビューを投稿する
返品不可
文字サイズ(mm)1.5
内容量1組注文コード43735748品番330-0015
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

高硬度数字刻印セット。

質量(kg)0.25文字種別数字シャンク長(mm)65シャンク幅(mm)6文字サイズ(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする