TURNUS
高硬度用数字刻印セット
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
文字サイズ(mm)
2.5
1
1.5
2
2.5
4
6
7
8
10
15
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735766
品番
330-0025
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高硬度数字刻印セット。
質量(kg)
0.25
文字種別
数字
シャンク長(mm)
70
シャンク幅(mm)
7
文字サイズ(mm)
2.5