TURNUS
高硬度用数字刻印セット
商品レビューを投稿する
返品不可
文字サイズ(mm)
3
1
1.5
2
2.5
4
6
7
8
10
15
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735775
品番
330-003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
高硬度数字刻印セット。
質量(kg)
0.26
文字種別
数字
シャンク長(mm)
70
シャンク幅(mm)
7
文字サイズ(mm)
3