TURNUS
高硬度用数字刻印セット
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
文字サイズ(mm)
4
1
1.5
2
2.5
4
6
7
8
10
15
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735784
品番
330-004
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
高硬度数字刻印セット。
質量(kg)
0.3
文字種別
数字
シャンク長(mm)
70
シャンク幅(mm)
8
文字サイズ(mm)
4