TURNUS
高硬度用数字刻印セット
商品レビューを投稿する
返品不可
文字サイズ(mm)
7
1
1.5
2
2.5
4
6
7
8
10
15
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735818
品番
330-007
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
高硬度数字刻印セット。
質量(kg)
0.54
文字種別
数字
シャンク長(mm)
75
シャンク幅(mm)
10
文字サイズ(mm)
7