TURNUS
高硬度用数字刻印セット
商品レビューを投稿する
返品不可
文字サイズ(mm)
8
1
1.5
2
2.5
4
6
7
8
10
15
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735827
品番
330-008
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
高硬度数字刻印セット。
質量(kg)
0.84
文字種別
数字
シャンク長(mm)
80
シャンク幅(mm)
12
文字サイズ(mm)
8