TURNUS
高硬度用数字刻印セット
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
文字サイズ(mm)
15
1
1.5
2
2.5
4
6
7
8
10
15
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735854
品番
330-015
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高硬度数字刻印セット。
質量(kg)
1.65
文字種別
数字
シャンク長(mm)
90
シャンク幅(mm)
16
文字サイズ(mm)
15