TURNUS
高硬度用数字刻印セット
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
文字サイズ(mm)
20
1
1.5
2
2.5
4
6
7
8
10
15
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735870
品番
330-020
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高硬度数字刻印セット。
質量(kg)
2.75
文字種別
数字
シャンク長(mm)
100
シャンク幅(mm)
20
文字サイズ(mm)
20