大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(200個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(50個)
長さ(mm)
50
16
20
25
30
45
50
55
70
75
80
90
100
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
43736341
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目