TURNUS
ウッドクランプ
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
口開き(mm)
200
200
300
400
600
800
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
43736780
品番
511-200
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
木製のクランプ。
質量(kg)
0.49
フトコロの深さ(mm)
110
口開き(mm)
200
口金寸法(mm)
大:20、小:5