大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(110個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M14
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
40
15
16
20
25
30
35
40
50
18
22
45
55
60
65
70
75
90
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43737111
品番
M14×40
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目