曜日別特売
6300044210 防刃防護具収納3点セット 日本救命器具 43738295

 

6300044210 防刃防護具収納3点セット 日本救命器具 43738295
6300044210 防刃防護具収納3点セット 日本救命器具 43738295
6300044210 防刃防護具収納3点セット 日本救命器具 43738295
6300044210 防刃防護具収納3点セット 日本救命器具 43738295
6300044210 防刃防護具収納3点セット 日本救命器具 43738295
6300044210 防刃防護具収納3点セット 日本救命器具 43738295
6300044210 防刃防護具収納3点セット 日本救命器具 43738295

防刃防護具収納3点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード43738295品番6300044210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

防刃ベスト、防刃手袋、防護楯が収納された、持ち運び保管用の収納セットになります。
新幹線、鉄道、旅客列車内や旅客船など救助がすぐに呼べない密室で、身を守る防護の備えに保管可能です。
防刃ベストは胸、腹への切りつけ、突き刺しに対応しています。
防刃手袋は手、前腕部への切りつけに対応致します。
防護楯は全身への切りつけ、突き刺し、飛来物へ対応致します。

用途
電車、バス、飛行機、船などの密室で刃物を使った犯罪行為から身を守る為に。緊急時の備えとしての保管に。
セット内容防刃ベスト、防刃手袋、防護楯、収納袋性能防刃ベスト防刃:NIJレベル1 25J(ジュール)対応サイズ防刃ベスト:フリーサイズ、防刃手袋:フリー(Lサイズ相当)能力防刃手袋耐切創:30N(ニュートン)JIS T8052寸法(縦×横)(mm)防護楯:600×500寸法(横×縦)(mm)収納袋:550×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】防刃防護具3点セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする