曜日別特売
VQZ3120-3YZ1-02T VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3120) SMC 43738302

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(02) Rc 1/4注文コード43738302品番VQZ3120-3YZ1-02T
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ねじの種類(T) NPTF管接続口径A、Bポート:(02) Rc 1/4切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線リード線取出方法(YZ) DINターミナル規格(-) なしポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする