AC01-30-B 壁掛け時計 アイリスオーヤマ 43738444

AC01-30-B 壁掛け時計 アイリスオーヤマ 43738444
AC01-30-B 壁掛け時計 アイリスオーヤマ 43738444

壁掛け時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43738444品番AC01-30-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インテリアに馴染むシンプルなデザインの壁掛け時計です。
秒針はスイープムーブメントで針がスムーズに動き、なめらかに時を刻みます。
寝室など静かな場所におすすめです。
乾電池は付属していませんので、お買い求めください。

材質枠:ポリスチレン、盤面:PVC、針:アルミ、カバー:ガラスブラック質量(g)600種類非電波式寸法(直径Φ×高さH)(mm)306×46表示方式アナログ動力単3形乾電池×1本(付属しておりません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする