壁掛け時計

壁掛け時計 - アイリスオーヤマ

インテリアに馴染むシンプルなデザインの壁掛け時計です。
秒針はスイープムーブメントで針がスムーズに動き、なめらかに時を刻みます。
寝室など静かな場所におすすめです。
乾電池は付属していませんので、お買い求めください。

材質枠:ポリスチレン、盤面:PVC、針:アルミ、カバー:ガラス種類非電波式表示方式アナログ動力単3形乾電池×1本(付属しておりません。)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43738408AC01-25-Tブラウン400257×40
オープン
取扱い終了
代替品有
43738399AC01-25-Cナチュラル400257×40
オープン
取扱い終了
43738417AC01-25-Bブラック400257×40
オープン
取扱い終了
43738426AC01-30-Cナチュラル620306×46
オープン
取扱い終了
43738435AC01-30-Tブラウン620306×46
オープン
取扱い終了
43738444AC01-30-Bブラック600306×46
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43738408AC01-25-T43738374ICW-01WH-WAC01-25-T デジタル置時計 アイリスオーヤマ 43738374デジタル置時計アイリスオーヤマ1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする