大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
55
16
30
35
40
50
15
18
22
45
55
70
80
90
100
60
65
20
25
75
ねじピッチ
1.25
1
1.25
1.5
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43738484
品番
M12×55
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目