曜日別特売
VQZ3120K-5MO1-02F-Q V Series(VQZ3120K) SMC 43739142

 

VQZ3120K-5MO1-02F-Q V Series(VQZ3120K) SMC 43739142
VQZ3120K-5MO1-02F-Q V Series(VQZ3120K) SMC 43739142

V Series(VQZ3120K)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード43739142品番VQZ3120K-5MO1-02F-Q
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの種類(F)G切換方式(1)2位置シングルリード線取出方法(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(K)高圧タイプCE-対応品(Q)CE対応ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする