曜日別特売
VQZ3120K-6YS1-C6 V Series(VQZ3120K) SMC 43739352

 

VQZ3120K-6YS1-C6 V Series(VQZ3120K) SMC 43739352
VQZ3120K-6YS1-C6 V Series(VQZ3120K) SMC 43739352

V Series(VQZ3120K)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(6)DC12ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手リード線取出方法(YS)DINターミナル(DC仕様)サージ電圧保護回路付注文コード43739352品番VQZ3120K-6YS1-C6
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ねじの種類(-)Rc切換方式(1)2位置シングルリード線取出方法(YS)DINターミナル(DC仕様)サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(6)DC12ファンクション(K)高圧タイプポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする