※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(50個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(75個)
1箱(100個)
1箱(65個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(35個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M8
M14
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
30
45
15
16
20
25
30
35
22
55
80
90
60
70
75
40
50
ねじピッチ
1
1.5
1
1.25
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43740164
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目