曜日別特売

MVVS マイクロホン用ビニルコード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
芯数10
導体断面積(mm2)0.75
内容量1本(100m)注文コード43741094品番MVVS-10C-0.75SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。
絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。

用途電気音響機器や、電気通信機器などに導体断面積(mm2)0.75芯数10長さ(m)100概算質量(kg/km)180許容温度(℃)60導体構成(本/mm)30/0.18RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11
注意
※可動部への配線は行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする