VQZ3121R-5M1-02-F V Series(VQZ3121R) SMC 43741678

 

VQZ3121R-5M1-02-F V Series(VQZ3121R) SMC 43741678
VQZ3121R-5M1-02-F V Series(VQZ3121R) SMC 43741678

V Series(VQZ3121R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード43741678品番VQZ3121R-5M1-02-F
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ねじの種類(-)Rc切換方式(1)2位置シングルオプション(F)ブラケット付リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(R)外部パイロットポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする