VQZ312B-5L1-C8-Q VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ312B) SMC 43742064

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ312B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手注文コード43742064品番VQZ312B-5L1-C8-Q
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手切換方式(1) N.C. メタルシールコイル電圧(V)(5) 24 DCリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付規格(Q) CE対応品ポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(B) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする