VQZ312B-6MB1-C6 VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ312B) SMC 43742107

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ312B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(6) 12 DC管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手注文コード43742107品番VQZ312B-6MB1-C6
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手切換方式(1) N.C. メタルシールコイル電圧(V)(6) 12 DCリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付規格(-) なしポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)ファンクション(B) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする