VQZ3150KR-5YZB1-02 V Series(VQZ3150KR) SMC 43744085

 

VQZ3150KR-5YZB1-02 V Series(VQZ3150KR) SMC 43744085
VQZ3150KR-5YZB1-02 V Series(VQZ3150KR) SMC 43744085

V Series(VQZ3150KR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付ねじの種類(-)Rc注文コード43744085品番VQZ3150KR-5YZB1-02
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(-)Rc管接続口径(02)1/4切換方式(1)2位置シングルリード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(B)ロック式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする