曜日別特売
M12×230 六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 43746823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×230 六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 43746823
M12×230 六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 43746823

六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM12
長さ(mm)230
230
210
240
250
270
105
115
200
220
140
25
80
85
90
95
130
150
125
70
100
110
65
75
170
180
190
160
120
ねじピッチ1.75
内容量1個注文コード43746823品番M12×230
販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
ねじの呼びM12長さ(mm)230ねじピッチ1.75材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ材質寸法S(mm)19表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約21.9頭部形状六角寸法K(mm)8ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43746884
2025-10-26
用途: 発電機オイルキャップ作成
有限会社平井電設

ヤマハの発電機のオイルキャップが欠けてしまったので10mm短くカットして使用、抜群にカッコ良くなりました!

対象商品 : 43746787
2022-07-04
用途: 金物取付け用

一般的に太径で長いボルトは手に入りやすいのですが、細径で長いものは強度的にも推奨されないためか、身近では余り見かけません。
幸い貴サイトでお取り扱いがあり、価格的にもリーズナブルで比較的早く入手できましたので大変助かりました。

対象商品 : 43747304
2023-03-20
用途: 機械のアイボルト穴メクラ
卸売・小売業

M30のアイボルト穴をメクラするのに使用。
2本購入したが、2本とも途中のネジ山が傷ついており、すんなりと嵌めることはできませんでした。やすりで手直しして使用することはできましたが、ちょっと余計なひと手間でした。
保管中か出荷作業中や運搬中に、傷がついたんだと思いますが、さすがにネジ1本1本の品質まで管理しろは酷ですね。

対象商品 : 43746884
2022-12-13
用途: DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンター等では手に入らないのでとても助かりました。

対象商品 : 43746884
2018-05-01
用途: 鋼材の接続

鋼材の穴がM18サイズで開いており
それに合うボルトを探していたが
どこのホームセンターにも置いていなかった
M18やM14はホームセンターでほとんど取扱いがないようで
助かりました

対象商品 : 43746884
2015-06-10
用途: 治具固定用

価格が安く頼みやすい。
M18のボルトはどこに行ってもなかなか手に入らないので助かります。
ただ納期が長いのが難点。
標準在庫にしてもらえると嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
279:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする