VQZ3221B-5YOW1-C10F-Q V Series(VQZ3221B) SMC 43747253

 

VQZ3221B-5YOW1-C10F-Q V Series(VQZ3221B) SMC 43747253
VQZ3221B-5YOW1-C10F-Q V Series(VQZ3221B) SMC 43747253

V Series(VQZ3221B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート管接続口径【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなしねじの種類(F)G注文コード43747253品番VQZ3221B-5YOW1-C10F-Q
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類(F)G切換方式(2)2位置ダブルリード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし保護構造(W)IP65対応ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(B)高速応答タイプCE-対応品(Q)CE対応ポート管接続口径【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする