V Series(VQZ3221B)

V Series(VQZ3221B) - SMCV Series(VQZ3221B) - SMCV Series(VQZ3221B) - SMCV Series(VQZ3221B) - SMCV Series(VQZ3221B) - SMCV Series(VQZ3221B) - SMCV Series(VQZ3221B) - SMCV Series(VQZ3221B) - SMC
切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(B)高速応答タイプ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
手動操作方式
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43747183VQZ3221B-5YO1-02F-Q(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(02)Rc1/4
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747192VQZ3221B-5YO1-02-Q(-)Rc(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(02)Rc1/4
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747208VQZ3221B-5G1-C10(-)Rc(G)グロメット(DC仕様)(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747217VQZ3221B-5YOW1-02F-Q(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(02)Rc1/4
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747226VQZ3221B-5L1-02(-)Rc(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(02)Rc1/4
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747235VQZ3221B-5LO1-C10(-)Rc(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747244VQZ3221B-5YO1-C8-Q(-)Rc(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747253VQZ3221B-5YOW1-C10F-Q(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747262VQZ3221B-5YOB1-02-Q(-)Rc(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(B)ロック式(要工具型)【A・B】(02)Rc1/4
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747278VQZ3221B-5L1-C6-Q(-)Rc(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747287VQZ3221B-5YZ1-02-Q(-)Rc(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(02)Rc1/4
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする