VQZ3221B-5YOB1-02-Q V Series(VQZ3221B) SMC 43747262

 

VQZ3221B-5YOB1-02-Q V Series(VQZ3221B) SMC 43747262
VQZ3221B-5YOB1-02-Q V Series(VQZ3221B) SMC 43747262

V Series(VQZ3221B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなしねじの種類(-)Rc注文コード43747262品番VQZ3221B-5YOB1-02-Q
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類(-)Rc切換方式(2)2位置ダブルリード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなしポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B)ロック式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(B)高速応答タイプCE-対応品(Q)CE対応ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする