※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
V Series(VQZ3250BR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
43747944
品番
VQZ3250BR-5L1-03
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(2)2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
(03)3/8
シール方式
(0)メタルシール
ねじの種類
(-)Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
CADデータダウンロード