曜日別特売
VQZ3250BR-5YZ1-03 V Series(VQZ3250BR) SMC 43747953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3250BR-5YZ1-03 V Series(VQZ3250BR) SMC 43747953
VQZ3250BR-5YZ1-03 V Series(VQZ3250BR) SMC 43747953

V Series(VQZ3250BR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード43747953品番VQZ3250BR-5YZ1-03
参考基準価格(税別)¥15,570販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(2)2位置ダブルポート数5管接続口径(03)3/8シール方式(0)メタルシールねじの種類(-)Rc使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする