VQZ332-4YZ1-02F-Q VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332) SMC 43749868

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4注文コード43749868品番VQZ332-4YZ1-02F-Q
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4切換方式(3) N.C. 弾性体シール仕様(-)IP65対応 なしリード線取出方法(YZ) DINターミナルポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)ファンクション(-) 標準CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする