NNFJ42850LT9/LDL40SN2938K クリーンルーム向け照明器具 Panasonic(パナソニック) 43750097

クリーンルーム向け照明器具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット消費電力(W)62光束(Lm)6000注文コード43750097品番NNFJ42850LT9/LDL40SN2938K
参考基準価格(税別)¥141,500販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形
直管LEDランプベースライト
透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ
連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)

消費電力(W)62材質(本体)鋼板/高反射白色粉体塗装、(反射板)鋼板/高反射白色粉体塗装、(枠)鋼板/高反射白色粉体塗装、(パネル)倍強度ガラス/透明エネルギー消費効率(Lm/W)96.7光束(Lm)6000明るさ(Lm)6000仕様水平天井埋込専用、電源ユニット内蔵長さ(mm)1274幅(mm)260質量(kg)10電圧(V)100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1230埋込高(mm)100調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする