大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
43750113
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
材質
鉄
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.5
寸法K(mm)
2
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
約6.4
種別
全ねじ
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目